Motion
NAU4LKBTBYM207

TIMKEN
NAU4LKBTBYM207

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 35 mm, matériau en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182463
N° MFRNAU4LKBTBYM207
Prix631.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBTBYM207

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage 35 mm, matériau en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182463
N° MFRNAU4LKBTBYM207
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
Prix631.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre central du boulon
    3.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.75 po
  • Largeur de course intérieure
    1.685 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Largeur de course extérieure
    1.157 po
  • Hauteur totale
    3.8800 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Profondeur du filetage
    0.73 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Base taraudée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450757409
  • Fil de montage
    M10
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450757409

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKBTBYM207 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon