Motion
NAU4LKBTBYM210-30

TIMKEN
NAU4LKBTBYM210-30

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/8 po d’alésage, matériau en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182476
N° MFRNAU4LKBTBYM210-30
Prix919.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBTBYM210-30

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/8 po d’alésage, matériau en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182476
N° MFRNAU4LKBTBYM210-30
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
Prix919.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre central du boulon
    4 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Largeur du boîtier
    2.13 po
  • Largeur de course intérieure
    2.075 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Largeur de course extérieure
    1.421 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    2.0750 po
  • Profondeur du filetage
    1.14 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Base taraudée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    NA Poly-Round
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450757492
  • Fil de montage
    M16
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450757492

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR NAU4LKBTBYM210-30 DE LARGE ET
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs