Motion
NAU4LKPLF204

TIMKEN
NAU4LKPLF204

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182480
N° MFRNAU4LKPLF204
Prix412.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLF204

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182480
N° MFRNAU4LKPLF204
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
Prix412.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Hauteur totale
    1.5870 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450783965
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450783965

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKPLF204 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale