Motion
NAU4LKPLF206

TIMKEN
NAU4LKPLF206

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182486
N° MFRNAU4LKPLF206
Prix527.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLF206

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182486
N° MFRNAU4LKPLF206
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
Prix527.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2656 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.543 po
  • Hauteur totale
    1.7460 po
  • Longueur totale
    4.2188 po
  • Largeur totale
    4.2188 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450784023
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450784023

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKPLF206 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues