Motion
NAU4LKPLFB207

TIMKEN
NAU4LKPLFB207

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur support 3-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182516
N° MFRNAU4LKPLFB207
Prix628.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLFB207

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur support 3-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182516
N° MFRNAU4LKPLFB207
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
Prix628.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.5156 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Hauteur totale
    1.8540 po
  • Longueur totale
    6.1875 po
  • Largeur totale
    3.7402 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450784603
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450784603

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKPLFB207 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale