Motion
NAU4LKPLFL205-16

TIMKEN
NAU4LKPLFL205-16

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride 2-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182526
N° MFRNAU4LKPLFL205-16
Prix455.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLFL205-16

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride 2-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182526
N° MFRNAU4LKPLFL205-16
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
Prix455.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8976 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.4375 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.469 po
  • Hauteur totale
    1.5670 po
  • Longueur totale
    5.1563 po
  • Largeur totale
    3.1496 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450784269
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450784269

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR NAU4LKPLFL205-16 DE LARGE ET HOU
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale