Motion
NAU4LKPLFL208

TIMKEN
NAU4LKPLFL208

Unité de roulement à manchon simple à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 2-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182536
N° MFRNAU4LKPLFL208
Prix676.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLFL208

Unité de roulement à manchon simple à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 2-Bolt, boîtier en polymère
N° D’ARTICLE MI12182536
N° MFRNAU4LKPLFL208
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
Prix676.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6693 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.5469 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.874 po
  • Hauteur totale
    1.9210 po
  • Longueur totale
    6.9375 po
  • Largeur totale
    3.9370 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450784382
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450784382

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKPLFL208 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues