Motion
NAU4LKPLP205-15

TIMKEN
NAU4LKPLP205-15

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po., matériau thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182551
N° MFRNAU4LKPLP205-15
Prix449.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLP205-15

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po., matériau thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182551
N° MFRNAU4LKPLP205-15
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
Prix449.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre central du boulon
    4.125 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Largeur de course intérieure
    1.469 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.469 po
  • Largeur de course extérieure
    0.94 po
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.5313 po
  • Largeur totale
    1.4690 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450783729
  • Méthode de montage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450783729

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE NAU4LKPLP205-15 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues