Motion
NAU4LKPLP208

TIMKEN
NAU4LKPLP208

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 40 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182562
N° MFRNAU4LKPLP208
Prix676.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLP208

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 40 mm, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182562
N° MFRNAU4LKPLP208
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
Prix676.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre central du boulon
    5.40625 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Largeur de course intérieure
    1.874 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.874 po
  • Largeur de course extérieure
    1.345 po
  • Hauteur totale
    3.9688 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.8740 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450783866
  • Méthode de montage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450783866

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKPLP208 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale