Motion
NAU4LKPLP210-30

TIMKEN
NAU4LKPLP210-30

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po., Matériau en polymère thermoplastique blanc, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182570
N° MFRNAU4LKPLP210-30
Prix915.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKPLP210-30

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/8 po., Matériau en polymère thermoplastique blanc, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182570
N° MFRNAU4LKPLP210-30
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
Prix915.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre central du boulon
    6.25 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Largeur de course intérieure
    2.075 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Largeur de course extérieure
    1.42 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.0750 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450783910
  • Méthode de montage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450783910

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE NAU4LKPLP210-30 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale