Motion
NAU4LKSF206

TIMKEN
NAU4LKSF206

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182579
N° MFRNAU4LKSF206
Prix554.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSF206

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182579
N° MFRNAU4LKSF206
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
Prix554.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2677 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.4688 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.543 po
  • Hauteur totale
    1.6990 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450645881
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450645881

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSF206 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale