Motion
NAU4LKSF206-19

TIMKEN
NAU4LKSF206-19

Unité de roulement à manchon lisse à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182581
N° MFRNAU4LKSF206-19
Prix554.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSF206-19

Unité de roulement à manchon lisse à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182581
N° MFRNAU4LKSF206-19
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
Prix554.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2677 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.4688 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.543 po
  • Hauteur totale
    1.6990 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    4.2500 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450645898
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450645898

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKSF206-19 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale