Motion
NAU4LKSF209

TIMKEN
NAU4LKSF209

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182591
N° MFRNAU4LKSF209
Prix876.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSF209

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182591
N° MFRNAU4LKSF209
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
Prix876.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1340 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Hauteur totale
    2.0850 po
  • Longueur totale
    5.4063 po
  • Largeur totale
    5.4063 po
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646024
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450646024

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSF209 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale