Motion
NAU4LKSF210

TIMKEN
NAU4LKSF210

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182595
N° MFRNAU4LKSF210
Prix909.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSF210

Unité de roulement à manchon uni à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182595
N° MFRNAU4LKSF210
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
Prix909.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3700 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.075 po
  • Hauteur totale
    2.0850 po
  • Longueur totale
    5.6250 po
  • Largeur totale
    5.6250 po
  • Poids
    4.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646055
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450646055

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSF210 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale