Motion
ONU4LKSF205-14

TIMKEN
ONU4LKSF205-14

ONU4LKSF205-14
N° D’ARTICLE MI12183402
N° MFRONU4LKSF205-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSF205-14

ONU4LKSF205-14
N° D’ARTICLE MI12183402
N° MFRONU4LKSF205-14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK205-14
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE ONU4LKSF205-14 PO DE LARGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon