Motion
ONU4LKSFL207-23

TIMKEN
ONU4LKSFL207-23

ONU4LKSFL207-23
N° D’ARTICLE MI12183483
N° MFRONU4LKSFL207-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSFL207-23

ONU4LKSFL207-23
N° D’ARTICLE MI12183483
N° MFRONU4LKSFL207-23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK207-23
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE ONU4LKSFL207-23 PO DE LARGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon