Motion
ONU4LKSFLQK209

TIMKEN
ONU4LKSFLQK209

ONU4LKSFLQK209
N° D’ARTICLE MI12183513
N° MFRONU4LKSFLQK209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSFLQK209

ONU4LKSFLQK209
N° D’ARTICLE MI12183513
N° MFRONU4LKSFLQK209

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE ONU4LKSFLQK209 PO DE LARGE