Motion
PAU4LKAFC206

TIMKEN
PAU4LKAFC206

PAU4LKAFC206
N° D’ARTICLE MI12183791
N° MFRPAU4LKAFC206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKAFC206

PAU4LKAFC206
N° D’ARTICLE MI12183791
N° MFRPAU4LKAFC206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6260 po; 92.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE PAU4LKAFC206 PO DE LARGE ET LOGÉ