Motion
PAU4LKAFC208-24

TIMKEN
PAU4LKAFC208-24

PAU4LKAFC208-24
N° D’ARTICLE MI12183801
N° MFRPAU4LKAFC208-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKAFC208-24

PAU4LKAFC208-24
N° D’ARTICLE MI12183801
N° MFRPAU4LKAFC208-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3740 po; 111.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK208-24
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE PAU4LKAFC208-24 PO DE LARGE