Motion
PAU4LKBFLQK205-14

TIMKEN
PAU4LKBFLQK205-14

PAU4LKBFLQK205-14
N° D’ARTICLE MI12184073
N° MFRPAU4LKBFLQK205-14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKBFLQK205-14

PAU4LKBFLQK205-14
N° D’ARTICLE MI12184073
N° MFRPAU4LKBFLQK205-14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    28.60 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK205-14
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR PAU4LKBFLQK205-14 DE LARGE ET