Motion
PAU4LKBTBYM209-27

TIMKEN
PAU4LKBTBYM209-27

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-11/16 po, montage sur socle conique, matériau de boîtier thermodurci en polymère bleu
N° D’ARTICLE MI12184220
N° MFRPAU4LKBTBYM209-27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKBTBYM209-27

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage 1-11/16 po, montage sur socle conique, matériau de boîtier thermodurci en polymère bleu
N° D’ARTICLE MI12184220
N° MFRPAU4LKBTBYM209-27

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Thermodurci en polymère bleu
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR PAU4LKBTBYM209-27 DE LARGE ET