Motion
PAU4LKPLF206

TIMKEN
PAU4LKPLF206

PAU4LKPLF206
N° D’ARTICLE MI12184232
N° MFRPAU4LKPLF206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKPLF206

PAU4LKPLF206
N° D’ARTICLE MI12184232
N° MFRPAU4LKPLF206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    14.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE PAU4LKPLF206 PO DE LARGE ET LOGÉ