Motion
PAU4LKPLFL207-21

TIMKEN
PAU4LKPLFL207-21

PAU4LKPLFL207-21
N° D’ARTICLE MI12184279
N° MFRPAU4LKPLFL207-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKPLFL207-21

PAU4LKPLFL207-21
N° D’ARTICLE MI12184279
N° MFRPAU4LKPLFL207-21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    15.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK207-21
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR PAU4LKPLFL207-21 DE LARGE ET HOU