Motion
PAU4LKSF207

TIMKEN
PAU4LKSF207

PAU4LKSF207
N° D’ARTICLE MI12184329
N° MFRPAU4LKSF207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKSF207

PAU4LKSF207
N° D’ARTICLE MI12184329
N° MFRPAU4LKSF207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6220 po, 92 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE PAU4LKSF207 PO DE LARGE ET RANGÉ