Motion
PAU4LKSTBYM207

TIMKEN
PAU4LKSTBYM207

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 35 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12184496
N° MFRPAU4LKSTBYM207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKSTBYM207

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 35 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12184496
N° MFRPAU4LKSTBYM207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE PAU4LKSTBYM207 PO DE LARGE