Motion
FAU4LKSF209

TIMKEN
FAU4LKSF209

FAU4LKSF209
N° D’ARTICLE MI12185842
N° MFRFAU4LKSF209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
FAU4LKSF209

FAU4LKSF209
N° D’ARTICLE MI12185842
N° MFRFAU4LKSF209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm

Détails

  • Numéro de palier
    FAU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE FAU4LKSF209 PO DE LARGE ET RANGÉ