Motion
ASPF207-107

NTN
ASPF207-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI12187264
N° MFRASPF207-107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF207-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI12187264
N° MFRASPF207-107
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.7812 po
  • Diamètre extérieur
    4.8125 po
  • Largeur totale
    1.3942 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS207-107
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF207
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020052
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    AS207-107
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359020052

Aperçu

Description du fabricant
ASPF207-107 UNITÉ DE ROULEMENT