Motion
AKD 500
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKD 500
N° D’ARTICLE MI12189386
N° MFRAKD 500
Prix2,753.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKD 500
N° D’ARTICLE MI12189386
N° MFRAKD 500
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
Prix2,753.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.0 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE BELLOWS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AKD 500
  • CUP_NON
    842058109522

Aperçu

Description du fabricant
AKD 500 AKD 500 RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL
  • La série de production « AKD » offre le raccord à soufflet métallique traditionnel qui peut être utilisé pour une vaste gamme d’applications. Ses caractéristiques principales sont la transmission sans jeu du couple, une rigidité de torsion élevée et une excellente compensation des désalignements angulaires, axial et radiaux. La sécurité opérationnelle et la facilité d’assemblage sont deux autres facteurs qui favorisent l’AKD.
  • Avantages
  • Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel.
  • Couples plus élevés aux mêmes dimensions.
  • Conception compacte.
  • Plages d’alésage étendues.
  • Solutions spécifiques au client.
  • Sécurité accrue dans l’application, par exemple, aucun couple de serrage de vis incorrect.
  • Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
  • Pompes avec entraînements axial et vertical.
  • Lecteurs de portail à haute dynamique.
  • Unités de levage à broche.
  • Unités linéaires.
  • Machines d’emballage.
  • Machines-outils.
  • Machines spéciales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good