Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur de l’élingue19 pi
- Poids3.69 lb
Détails
- Capacité du panier 904000 lb
- Capacité du collier1480 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886421267
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture2000 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture4000 lb
- CUP_NON697886421267
- Capacité verticale 902000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
516ITTX19 5/16" X 19 FT T/T 6X19 IWRC PE
- 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature