Motion
916637ITTX18

LIFT-ALL
916637ITTX18

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X37 IWRC 9/16 PO X 18 PI
N° D’ARTICLE MI12189790
N° MFR916637ITTX18
Prix117.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
916637ITTX18

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X37 IWRC 9/16 PO X 18 PI
N° D’ARTICLE MI12189790
N° MFR916637ITTX18
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
Prix117.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/16 po
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    12.213 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Capacité du collier
    4800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886422523
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    12800 lb
  • CUP_NON
    697886422523
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
916637ITTX18 9/16" X 18 FT T/T 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer