Spécifications
Dimensions
- Diamètre7/8 po
- Longueur de l’élingue10 pi
- Poids20.022 lb
Détails
- Capacité du panier 9030000 lb
- Capacité du collier11200 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886422103
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture15200 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture30400 lb
- CUP_NON697886422103
- Capacité verticale 9015200 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- 6X37 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation