Motion
78637ITTX19

LIFT-ALL
78637ITTX19

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X37 IWRC 7/8 PO X 19 PI
N° D’ARTICLE MI12189860
N° MFR78637ITTX19
Prix353.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
78637ITTX19

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X37 IWRC 7/8 PO X 19 PI
N° D’ARTICLE MI12189860
N° MFR78637ITTX19
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
Prix353.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Longueur de l’élingue
    19 pi
  • Poids
    32.802 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    30000 lb
  • Capacité du collier
    11200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886422196
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    15200 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    30400 lb
  • CUP_NON
    697886422196
  • Capacité verticale 90
    15200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
78637ITTX19 7/8" X 19 FT T/T 6X37 IWRC P
  • 6X37 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon