Motion
12IETSCHX18

LIFT-ALL
12IETSCHX18

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC SCH 1/2 PO X 18 PI
N° D’ARTICLE MI12189926
N° MFR12IETSCHX18
Prix129.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12IETSCHX18

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC SCH 1/2 PO X 18 PI
N° D’ARTICLE MI12189926
N° MFR12IETSCHX18
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
Prix129.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    11.7 lb

Détails

  • Capacité du collier
    3400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886441265
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    3400 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • CUP_NON
    697886441265
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
12IETSCHX18 1/2" X 18 FT E/T SCH 6X19 IW
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer