Motion
34IEESCHX4

LIFT-ALL
34IEESCHX4

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC 3/4 PO X 4 PI E/E SCH
N° D’ARTICLE MI12189984
N° MFR34IEESCHX4
Prix230.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34IEESCHX4

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 6X19 IWRC 3/4 PO X 4 PI E/E SCH
N° D’ARTICLE MI12189984
N° MFR34IEESCHX4
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
Prix230.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    12.3 lb

Détails

  • Capacité du collier
    8000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886441487
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    8000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Corde métallique SafEEy BullEEin
  • CUP_NON
    697886441487
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
34IEESCHX4 3/4" X 4' E/E SCH 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer