Motion
20K5B06
Alésage 1.25 po, diamètre extérieur 1.406 po, longueur 0.375 po, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195686
N° MFR20K5B06
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage 1.25 po, diamètre extérieur 1.406 po, longueur 0.375 po, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195686
N° MFR20K5B06
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
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.250 po
  • Diamètre intérieur
    1.250 po
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    1.4060 po
  • Longueur totale
    0.3750 po
  • Poids
    13.86 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
20K5B06 ROULEMENT À MANCHON - PO DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer