Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Valeur P maximale137 MPa;19870 psi
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur14 mm
- Longueur totale8 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
- Poids2.3 g
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb; sans entretien; doublé en PTFE; endos en acier; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- DescriptionDDK05 Douille de palier sec 12mm DI x 14mm DE x 8mm longueur
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Tolérance du diamètre intérieur+0.030/+0.060 mm;+0.0012/+0.0024 po
- Numéro de catalogue du fabricantK5B1208
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.030/+0.060 mm;+0.0012/+0.0024 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDDK05
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction