Motion
K5B1408
Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur de 8 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195795
N° MFRK5B1408
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur de 8 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195795
N° MFRK5B1408
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
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre intérieur
    14 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Poids
    2.6 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
K5B1408 ROULEMENT À MANCHON - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction