Motion
K5B2820
Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 28 mm, longueur de 20 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195845
N° MFRK5B2820
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 28 mm, longueur de 20 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195845
N° MFRK5B2820
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
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre intérieur
    28 mm
  • Valeur P maximale
    137 MPa;19870 psi
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Épaisseur globale
    2 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    1.1024 po, 28 mm
  • Épaisseur
    0.0787 po, 2 mm
  • Poids
    27.6 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb; sans entretien; conforme RoHS; conforme aux normes ELV; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Description
    DDK05 Bague sèche 28mm DI x 32mm OD x 20mm Longueur
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Tolérance de longueur
    0 à -0.3 mm;0 à -0.0118 po
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    320.075 à 32.115 mm;1.2628 à 1.2644 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DDK05
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague

Aperçu

Description du fabricant
K5B2820 ROULEMENT À MANCHON - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon