Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre intérieur150 mm
- Valeur P maximale137 MPa;19870 psi
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur155 mm
- Longueur totale80 mm
- Épaisseur globale2.5000 mm
- Épaisseur0.0394 po, 1 mm
- Poids717 g
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb; Sans entretien; Capacité de fonctionnement à sec; Dos en acier; Construction à paroi mince; Conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- DescriptionDDK05 Bague sèche 15mm DI x 17mm OD x 80mm Longueur
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Tolérance du diamètre intérieur+0.073/+0.038 mm;+0.0029/+0.0015 po
- Tolérance de longueur0/-0.3 mm;0/-0.0118 po
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDDK05
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
- TypeManchon
- Type de roulementBague
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction