Motion
K5B16080

Daido Metal
K5B16080

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 165 mm, longueur de 80 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195959
N° MFRK5B16080
Prix114.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Daido Metal
K5B16080

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 165 mm, longueur de 80 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195959
N° MFRK5B16080
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
Prix114.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre intérieur
    160 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Poids
    763 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
K5B16080 ROULEMENT À MANCHON - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer