Motion
K5F1010-18

Daido Metal
K5F1010-18

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 10 mm, diamètre de bride de 18 mm, largeur de bride de 1.0 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195983
N° MFRK5F1010-18
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Daido Metal
K5F1010-18

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 10 mm, diamètre de bride de 18 mm, largeur de bride de 1.0 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195983
N° MFRK5F1010-18
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
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre de la bride
    18 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Poids
    3.52 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
K5F1010-18 ROULEMENT À BRIDE - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction