Motion
K5F4530-60

Daido Metal
K5F4530-60

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur de 30 mm, diamètre de bride de 60 mm, largeur de bride de 2.5 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12196063
N° MFRK5F4530-60
Prix10.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Daido Metal
K5F4530-60

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur de 30 mm, diamètre de bride de 60 mm, largeur de bride de 2.5 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12196063
N° MFRK5F4530-60
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
Prix10.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre de la bride
    60 mm
  • Diamètre intérieur
    45 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    73.23 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
K5F4530-60 ROULEMENT À BRIDE - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif