Motion
K5T18
Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12196078
N° MFRK5T18
Prix3.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 36 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12196078
N° MFRK5T18
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
Prix3.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Intérieur Diamètre  
    18 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Extérieur Diamètre  
    36 mm
  • Poids
    7.47 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Rondelle de butée
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE K5T18 - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer