Motion
K5T24
Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 44 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12196081
N° MFRK5T24
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 44 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12196081
N° MFRK5T24
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
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Intérieur Diamètre  
    24 mm
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Poids
    10.45 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Rondelle de butée
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE K5T24 - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif