Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Perceuse/visseuse DCF885 20V MAX*, (1) Multi-outil oscillant sans balais DCS355 20V MAX*, (1) Chargeur DCB107 , (1) Perceuse/visseuse DCD771 20V MAX*, (1) Lampe de travail DEL DLC040 , (1) Sac à outils, (2) Piles DCB201 20V MAX*
Détails
- Piles incluses2
- Tension de la batterie20
- Changement de lameSans clé
- Boîtier inclusOui
- Chargeur inclusOui
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- ComprendSac
- Source d’alimentationÉlectrique
- Outils inclus2
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911676908
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
Description du fabricant
DCK444C2 DEWALT 20V MAX 4-KIT
- La perceuse-visseuse DCD771 est compacte (de l’avant à l’arrière) et légère, conçue pour s’adapter aux endroits restreints
- Le tournevis à chocs DCF885 offre une charge à une main pour son mandrin hexagonal 1/4-in et accepte les pointes de trépan de 1 po
- L’outil oscillant DCS355 offre un système d’accessoires Quick-Change qui permet de changer rapidement les lames et les accessoires sans clés
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité