Spécifications
Détails
- CUP_NON076174811919
Aperçu
- La clé à cliquet est dotée d’un système d’engrenage à 72 dents qui permet un élan d’arc de 5 degrés
- Le cliquet est doté d’un levier directionnel à profil bas, ce qui rend cet outil facile à utiliser pour une utilisation à une main
- L’ensemble Micro est fabriqué en acier au chrome vanadium pour plus de résistance et de durabilité