Motion
TA3230ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12204200
N° MFRTA3230ZOH
Price$52.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI12204200
N° MFRTA3230ZOH
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
Price$52.09/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    32 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    30 mm
  • Poids
    0.10 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    34200 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA3230ZOH offre un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels compacts, aux systèmes automobiles et aux équipements de manutention.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3230ZOH
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    34200 N

Aperçu

Description du fabricant
TA3230ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU