Motion
TA3520ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204201
N° MFRTA3520ZOH
Prix72.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI12204201
N° MFRTA3520ZOH
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
Prix72.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    10400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA3520ZOH présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles compactes, aux systèmes d’engrenages et aux applications de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3520ZOH
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    60000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA3520ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer