Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique24000 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TA4030ZOH présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 37 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles légères, les composants automobiles et les assemblages mécaniques compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA4030ZOH
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique29400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation