Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur40 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique19500 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TA4040ZOH présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 40 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes lourdes, les systèmes automobiles et l’équipement agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA4040ZOH
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique47200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation